Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 382210 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 382210 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 382210 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70400191
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     382210
EAN/GTIN:
     4011334190738
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.8 mm
Höhe
70.8 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
382610
ab € 35,87*
Ähnlich
Hager
383110
ab € 30,51*
Ähnlich
Berker
383210
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.