Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
Berker Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70406117
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11461909
EAN/GTIN:
     4011334221210
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
S.1/B.3/B.7
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11468982
ab € 3,06*
Ähnlich
Berker
11461404
ab € 7,16*
Ähnlich
Berker
11461606
ab € 5,02*
Ähnlich
Berker
11468989
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.