Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.x alu samt, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.x alu samt, lackiert
Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.x alu samt, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70412501
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11966084
EAN/GTIN:
     4011334443063
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.x
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Höhe
59 mm
Dicke
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.