Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 80161776 Steckdose Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 80161776 Steckdose Anthrazit
Hager 80161776 Steckdose Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70415841
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80161776
EAN/GTIN:
     3250617153492
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor 1-fach
tastsensor
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
55.1 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.