Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 13383503 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 13383503 Steckdose Grau
Hager 13383503 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416954
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13383503
EAN/GTIN:
     4011334404484
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Höhe
83 mm
Energie
Nennstrom
0.052 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.