Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75663785 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75663785 Steckdose
Hager 75663785 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417257
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75663785
EAN/GTIN:
     4011334284031
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.8 mm
Höhe
110.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.