Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking CSRV0207FTDT1203 Widerstand 120000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viking CSRV0207FTDT1203 Widerstand 120000 Ohm Metall
Viking CSRV0207FTDT1203 Widerstand 120000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70451286
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
120000 Ohm
Leistung
1 W
Spannung
350 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.9 mm
Durchmesser
2.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.