Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-R470T+ V6 Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-R470T+ V6 Kabelrouter Schwarz
TP-Link TL-R470T+ V6 Kabelrouter Schwarz
TP-Link TL-R470T+ V6 Kabelrouter Schwarz
TP-Link TL-R470T+ V6 Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70456675
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-R470T+ V6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastenausgleichsgerät
Netzwerk Load Balancer
Präzisionswaage
Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, System, WAN, WLAN
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
25 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Flash-Speicher
16 MB
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gleichzeitige Verbindungen
10000
Antenne
Antennentyp
Nicht unterstützt
Sicherheit
Firewall
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.