| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70466297 Herst.-Nr.: NV-EC-04-XKIT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Externes Netzteil | Ja | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Netzwerk | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender) | 5 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | FCC Part 15, ICES-003, EN 55032:2012, EN 50121-4:2015 EN 55024:2010, EN 50121-4:2015 UL 60950-1 2nd Ed 2014-10-14, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed 2014-10 | Leistungen | Typ | Netzwerksender | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 610 m | | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | unterstütze Kabeltypen | Koaxial | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | Duplex-System | Voll | | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
|
| | |
| | | |
| |