Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5602201 Laminierhülle 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5602201 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5602201 Laminierhülle 25 Stück(e)
Fellowes 5602201 Laminierhülle 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71152820
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5602201
EAN/GTIN:
     0043859730889
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
426 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Paketgewicht
580 g
Merkmale
Oberflächenlackierung
Matt
Format
A3
Dicke
0.08 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5602101
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.