Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
Fellowes 5602301 Laminierhülle 50 Stück(e)
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-71152822
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
5602301
EAN/GTIN:
0043859730896
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
550 g
Merkmale
Material
Polyethylenterephthalat
Dicke
0.08 mm
... >
Büro-Elektronik
>
Laminierer & Zubehör
>
Laminierhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
fellowes laminierfolie din a4 80 micron glänzend
,
folientaschen a4
,
folientasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1726* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen