| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-71154702 Herst.-Nr.: 4807 EAN/GTIN: 4260358123714 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V | | Eingangsstrom | 0.8 A | | Maximale Ausgangsspannung | 1.5 V | | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 1.5 A | Sonstige Funktionen | Benutzerhandbuch | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 114 mm | | Höhe | 26 mm | | Gewicht | 84 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Powerbank, USB Akku, technaxx powerbank, usb akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |