Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Blau
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Blau
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Blau
JVC HA-F19M Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71156595
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-F19M-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
1
Markenkompatibilität
Apple
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
8 - 20000 Hz
Impedanz
46 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
10.7 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Tasten
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1 m
Schutzfunktion
Schweißresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
HAF19BTPTE
ab € 5,24*
Zubehör
JVC
HAF19MGCE
ab € 5,16*
Zubehör
JVC
HAF19MPTE
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.