Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 500 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 500 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Türkis, Weiß
Oral-B PRO 500 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Türkis, Weiß
Oral-B PRO 500 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Türkis, Weiß
Oral-B PRO 500 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71180304
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     4210201178378
EAN/GTIN:
     4210201178378
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Timer-Dauer
2 min, 30 sec
3D-Effekt
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Ladestation
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.