Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Pro Aktentasche 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
DELL Pro Aktentasche 15
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71180602
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PO-BC-15-20
EAN/GTIN:
     5397184162941
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Entscheiden Sie sich für die Dell Pro Aktentasche 15 (PO1520C), die mit einem umweltfreundlicheren Lösungsfärbeverfahren als herkömmliche Färbeverfahren und einem stoßdämpfenden EVA-Schaum hergestellt wird, der Ihr Notebook vor Stößen schützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innenfutter Farbe
Blau
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
757 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche dell 15,6", laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 145,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.