Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X16 3.5" 16 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos X16 3.5" 16 TB Serial ATA III
Seagate Exos X16 3.5" 16 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71301689
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM001G
EAN/GTIN:
     763649124147
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Skalierbar. Reaktionsschnell. Innovativ

Für Hyperscale-Anwendungen aller Art empfehlen wir ExosTM X – die leistungsfähigste Methode für den Zugriff auf die Datensphäre und die Nutzung des vollen Potenzials der Cloud. Die Enterprise-Festplatten Exos X16, Exos X12 und Exos X10 tragen mit der neuesten Technologie zum Aufbau skalierbarer, sicherer und zuverlässiger Rechenzentren bei.* Mit ihrer speziellen Auslegung für hochgradig skalierbare Umgebungen, die Produkte mit geringem Stromverbrauch und Gewicht erfordern, liefern die Festplatten der Exos X-Serie bei der Skalierung eine konstante Leistung und erfüllen so die hohen Anforderungen hinsichtlich der Gesamtkosten in den meisten Cloud-basierten Rechenzentren.

Ideal für folgende Anwendungen

- Hyperscale-Anwendungen/Cloud-Rechenzentren
- Skalierbare OLTP- und HPC-Anwendungen in großen Rechenzentren
- RAID-Speicher mit hoher Speicherdichte
- Externe Standard-Enterprise-Speicher-Arrays
- Verteilte Dateisysteme, zum Beispiel Hadoop und Ceph
- Sicherung und Wiederherstellung für Unternehmen – D2D, virtuelle Bandsysteme, zentralisierte Überwachung

Integrierter Datenschutz

Seagate Secure-Festplatten mit Instant Secure Erase erleichtern die Wiederverwendung und sichere Entsorgung der Festplatte, schützen ruhende Daten und tragen zur Einhaltung von Datenschutzauflagen auf Unternehmens- und Bundesebene bei.

Mit drei Sicherheitsstufen können Sie unbefugten Zugriff verhindern und Sie gespeicherte Daten schützen: darunter Secure Downloads & Diagnostics (SD&D), TCG-konforme Festplatte mit Selbstverschlüsselung und manipulationssichere Festplatten nach FIPS/Common Criteria auf höchstem Niveau.

Datenverwaltung leicht gemacht

- Vereinfachte Infrastrukturverwaltung durch die FastFormat-Funktion für erweiterte Formate (4Kn und 512e)
- Unglaubliche Stromersparnis im Leerlauf durch PowerChoice-Technologie zur Reduzierung der Gesamtkosten
- Instant Secure Erase für problemlose Entsorgung und erneute Verwendung der Festplatte bei Bedarf
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.