Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK4037A-2C Andocken Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK4037A-2C Andocken Anthrazit
ICY BOX IB-DK4037A-2C Andocken Anthrazit
ICY BOX IB-DK4037A-2C Andocken Anthrazit
ICY BOX IB-DK4037A-2C Andocken Anthrazit
ICY BOX IB-DK4037A-2C Andocken Anthrazit
ICY BOX IB-DK4037A-2C Andocken Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71303119
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60484
EAN/GTIN:
     4250078168652
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Doppelte DockingStation
Die IB-DK4037a-C2 ist das neueste Mitglied unserer USB Type-C™ Familie und verbindet Eleganz mit Funktion. Entwickelt zur Anschlusserweiterung eines New MacBook Pro®, können über die Dual Thunderbolt™ 3 Type-C™ Verbindung eines New MacBook Pro®, ein Thunderbolt™ 3 Laufwerk, Anzeigeeinheit oder Netzteil zum Aufladen des MacBooks®, sowie weitere USB 3.0 Type-C™ und Type-A Geräte, HDMI® Anzeige und SD 3.0 und microSD 3.0 Karten verwendet werden.

Von Allem etwas
Wenn Sie vorhandene USB Geräte und Speicherkarten auch an den neusten Macbooks mit USB Type-C™ verwenden wollen, schafft diese kompakte Dockinglösung schnell Abhilfe. Man verwendet beide USB Type-C™ Anschlüsse am MacBook und fügt eine Vielzahl weiterer Anschlüsse hinzu. Problem gelöst!

Höchstgeschwindigkeit
Thunderbolt™ 3 bietet Verbindungen mit Höchstgeschwindigkeit und Vielseitigkeit. Es hat die doppelte Bandbreite von Thunderbolt™ 2 und kombiniert Datenübertragung, Videoausgabe und Stromversorgung in einem einzigen, kompakten Anschluss. Durch die Integration von USB Type-C™ ist der schnelle Thunderbolt™ 3 Port noch praktischer geworden, denn er weist als physisches Merkmal einen verdrehsicheren USB Type-C™ Anschluss auf – und ist damit ein wirklich universeller Anschluss.

Passt zusammen
Zwei Type-C™ Eingänge Ihres MacBook Pro® werden von unserer DockingStation verwendet, über die weitere externe Geräte verbunden werden können. Dabei bleibt die DockingStation flach und das schlanke, minimalistisches Design mit Aluminium-Finish ergänzt das neue MacBook Pro® perfekt. Und wenn Sie fertig sind, können Sie die DockingStation in dem Kunstlederbeutel verstauen, um sie zu lagern oder mitzunehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
41 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Transporttasche
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
129 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.