Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5708N-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL5708N-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708N-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708N-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5708N-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71357679
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5708N-ATA-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
689.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
13390 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27.2 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Verkettung
Ja
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
8
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 907,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,72*
€ 1.173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,66*
€ 1.168,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,45*
€ 1.134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,69*
€ 1.106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,56*
€ 1.080,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,33*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,58*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,22*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,25*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,23*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,40*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,83*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 18,93*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,76*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,29*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,65*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.