Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW181Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3600 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW181Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3600 RPM Schwarz, Blau
Makita DTW181Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3600 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71370612
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW181Z
EAN/GTIN:
     0088381871303
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Gewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3600 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1300 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
65 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
210 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.