Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTD155Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3000 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTD155Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3000 RPM Schwarz, Blau
Makita DTD155Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 3000 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71371459
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD155Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber makita
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3000 RPM
Drehmoment (min.)
20 Nm
Drehmoment (max.)
140 Nm
Schlagzahl (min.)
1600 IPM
Schlagzahl (max.)
3900 IPM
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
105 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Gebürstet
Aufhängertyp
Aufhängerhaken
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.