Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT1026 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT1026 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PT1026 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71371970
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PT1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
HP Color LaserJet Pro M 254 dnw HP Color LaserJet Pro M 254 dw HP Color LaserJet Pro M 254 nw HP Color LaserJet Pro MFP M 280 nw HP Color LaserJet Pro MFP M 281 fdn HP Color LaserJet Pro MFP M 281 fdw HP Color LaserJet Pro MFP M 281 fw
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung
1400 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
3900 Seiten
Ersatz für
203A, CF540A, CF541A, CF542A, CF543A
Menge pro Behälter
4 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.