| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-71479073 Herst.-Nr.: 510.7800.805 EAN/GTIN: 790776013518 |
| |
|
| | |
| Die Schutzsohle wurde von den Schweizer Ingenieuren von Laurastar entworfen, sie schützt empfindliche Materialien und vermeidet glänzende Stellen bei dunklen Stoffen. Darüber hinaus können mit ihr hitzeempfindliche Stoffe wie Seide gebügelt werden. Dies wird durch eine Spezialbeschichtung ermöglicht, die die Hitze der Bügeleisensohle reduziert.
Die Schutzsohle lässt sich ganz einfach auf Ihrem Laurastar Bügeleisen Smart U und M anbringen. Platzieren Sie zunächst die Spitze des Bügeleisens im vorderen Teil der Schutzsohle und senken Sie anschließend das Bügeleisen ab, um es mittels der dafür vorgesehenen Lasche hinten an der Sohle zu befestigen. Warten Sie etwa 2 Minuten, bis die Sohle die richtige Temperatur erreicht hat, um auch empfindliche Stoffe schonend bügeln zu können. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Bügeleisengrundplatte | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Material Bügelsohle | Antihaft-Platte | | Einfache Aufbewahrung | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja |
|
| | |
| | | |
| |