Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL JPL-501S-PM Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL JPL-501S-PM Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
JPL JPL-501S-PM Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71505533
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-264-001
EAN/GTIN:
     5060126956082
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
98 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
640 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Volumen Hauptkarton
76800 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Sonstige Funktionen
QD-Stecker
Ja
Kabelclip
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Beutel
Ja
Ohrenschützer
Ja
Größe Ohrpolster
55 mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Anzahl
1
Technische Details
Stirnbandpolster
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
210 - 20000 Hz
Impedanz
150 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Monophon
Kabelfarbe
Blau
Sound Drucklevel (max)
129 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UKCA, CE, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 12000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-43 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JPL
575-264-002
ab € 69,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.