Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Ubiquiti UVC-G4-PRO Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand/Stange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71532768
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G4-PRO-3
EAN/GTIN:
     817882028875
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
3
Montageset
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
12.5 W
DC-Ausgang Volt
9
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Brennweitenbereich
1.53 - 3.3 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Länge (mm)
153 mm
Gewicht
700 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
24 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
108 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
58 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
125 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 891,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,23*
€ 1.181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,52*
€ 1.172,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,65*
€ 1.133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,25*
€ 1.103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,74*
€ 1.061,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.