Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niko Infra Garde 180 UP Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niko Infra Garde 180 UP Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Niko Infra Garde 180 UP Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71570266
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anpassungsdauer
7 - 720 s
Einbauhöhe (min)
1 m
Einbauhöhe (max)
1.5 m
Entdeckungswinkel
180 °
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Distanzerfassung
8 m
Transmissionsdistanz
4 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.