Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landing Zone LandingZone Andocken Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Landing Zone LandingZone Andocken Silber
Landing Zone LandingZone Andocken Silber
Landing Zone LandingZone Andocken Silber
Landing Zone LandingZone Andocken Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71659409
Hersteller:
     LandingZone
Herst.-Nr.:
     LZ0183E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
476.25 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
462 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-24 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Anzahl Mini DisplayPorts
2
Energie
Stromversorgung
140 W
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,30*
€ 684,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,71*
€ 677,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,20*
€ 657,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.