Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-F10-W27J1-2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments RP-F10-W27J1-2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Seiko Instruments RP-F10-W27J1-2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71672152
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450123
EAN/GTIN:
     4950096651609
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
840 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Zeichengröße
3 x 3 mm
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
58, 80 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22910304
ab € 32,22*
Zubehör
Seiko
22700316
ab € 182,41*
Zubehör
Seiko
22910367
ab € 6,71*
Zubehör
Seiko
22700317
ab € 181,07*
Zubehör
Seiko
22700318
ab € 67,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.