Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Nitro Concepts DM16 Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71673846
Hersteller:
     Nitro Concepts
Herst.-Nr.:
     NC-GP-MP-006
EAN/GTIN:
     4251442502607
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gaming Mauspad
Maus Pad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
800 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.