Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT CT1075 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT CT1075 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
ACT CT1075 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72470821
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     CT1075
EAN/GTIN:
     8716065137521
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
385 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.