Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 242293 Klebeband 65,8 m Zellulose Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DESCO 242293 Klebeband 65,8 m Zellulose Transparent
DESCO 242293 Klebeband 65,8 m Zellulose Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72497241
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     242293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung, Versiegelung
Material
Zellulose
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
65.8 m
Breite
12 mm
Dicke
0.06 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
Bruchdehnung
25 %
Minimale Betriebstemperatur
-10 °C
Maximale Betriebstemperatur
100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,14*
€ 12,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
242210
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.