Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Honeywell ScanPal EDA71 4G LTE-FDD 64 GB 17,8 cm (7") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72515341
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA71-1-B961EAGRK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Datenerfassungsterminal
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
SDM450
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
550 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE-FDD
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,12*
€ 1.207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,94*
€ 1.207,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,87*
€ 1.194,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,38*
€ 1.163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,36*
€ 1.104,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.