Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LotusGrill G34 U OR Barbecue & Grill Kessel Holzkohle Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LotusGrill G34 U OR Barbecue & Grill Kessel Holzkohle Orange
LotusGrill G34 U OR Barbecue & Grill Kessel Holzkohle Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72521858
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     G34 U OR
EAN/GTIN:
     4260023010868
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
3700 g
Design
Formfaktor
Kessel
Art der Oberfläche
Feuerrost
Produktfarbe
Orange
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl, Stahl
Kochoberfläche
320 x 320 mm
Material Kochoberfläche
Edelstahl
Ergonomie
Entfernbares Grillgestell
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Grill
Wärmequelle
Holzkohle
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Kochflächendurchmesser
320 mm
Material
Kunststoff, Edelstahl, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.