Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7005-10025 Elektrisches Kabel 100 m Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Stäubli 60.7005-10025 Elektrisches Kabel 100 m Grün
Stäubli 60.7005-10025 Elektrisches Kabel 100 m Grün
Artikel-Nr.:
     4502-94F1097
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7005-10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Merkmale
Kerngröße
0.5 mm²
Produktfarbe
Grün
Nominale Eingang Spannung
500 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,64*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,65*
2 Tage
16
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,21*
7 Tage
16
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 17,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,15*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.