Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7552-10025 Elektrisches Kabel 100 m Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Stäubli 61.7552-10025 Elektrisches Kabel 100 m Grün
Stäubli 61.7552-10025 Elektrisches Kabel 100 m Grün
Artikel-Nr.:
     4502-94F8218
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7552-10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Merkmale
Kerngröße
0.5 mm²
Produktfarbe
Grün
Nominale Eingang Spannung
300 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,92*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,93*
2 Tage
103
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,94*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
61.7552-10023
ab € 1,49*
Zubehör
Stäubli
61.7552-10024
ab € 1,49*
Zubehör
Stäubli
61.7554-10023
ab € 2,15*
Zubehör
Stäubli
61.7556-10025
ab € 3,78*
Zubehör
Stäubli
61.7553-10023
ab € 1,85*
Zubehör
Stäubli
61.7551-10027
ab € 0,89*
Zubehör
Stäubli
61.7550-10027
ab € 0,64*
Zubehör
Stäubli
61.7555-10022
ab € 2,89*
Zubehör
Stäubli
61.7551-10029
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.