Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GMS2X9 Gurt Tablet Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GMS2X9 Gurt Tablet Polyester Schwarz
Getac GMS2X9 Gurt Tablet Polyester Schwarz
Getac GMS2X9 Gurt Tablet Polyester Schwarz
Getac GMS2X9 Gurt Tablet Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72675780
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMS2X9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1530 mm
Breite
38 mm
Merkmale
Geeignet für
Tablet
Material
Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Verschlussart
D-Ring-Verschluss
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.