Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-220-00140-0B Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-220-00140-0B Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung
Supermicro MCP-220-00140-0B Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung
Supermicro MCP-220-00140-0B Computer-Gehäuseteil HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72748264
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-00140-0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen supermicro
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Typ
HDD-Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Silber
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.