Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Ultra Line USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Ultra Line USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso Ultra Line USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso Ultra Line USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso Ultra Line USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73054552
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3531493
EAN/GTIN:
     4034303028689
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Superspeed USB Stick im edlen Aluminium Design

Der Ultra Line ist ein leistungsfähiger USB Stick im hochwertigen Aluminium Design. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als USB Sticks mit USB 2.0 und ermöglicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der silberne USB Stick in Schule, Freizeit oder Büro einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Zudem kann das Leichtgewicht von nur 6 Gramm einfach transportiert und mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3531482
ab € 10,88*
Zubehör
Intenso
3531494
ab € 12,73*
Zubehör
Intenso
3531491
ab € 10,17*
Zubehör
Intenso
3531470
ab € 4,51*
Zubehör
Intenso
3531492
ab € 20,42*
Zubehör
Intenso
3531480
ab € 4,95*
Zubehör
Intenso
3531490
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.