Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2150 00 01 Beleuchtungsdekoration 2 Glühbirne(n) LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 2150 00 01 Beleuchtungsdekoration 2 Glühbirne(n) LED
URSUS 2150 00 01 Beleuchtungsdekoration 2 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-73381962
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2150 00 01
EAN/GTIN:
     4008525236344
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.