Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Life Seitenplatte Rund Porzellan Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Life Seitenplatte Rund Porzellan Weiß
Seltmann Weiden Life Seitenplatte Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74328805
Herst.-Nr.:
     4052212053042
EAN/GTIN:
     4052212053042
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
frühstücksteller seltmann
frühstücks teller
Frühstücksteller – Coupteller für einen fein gedeckten Frühstückstisch. Abseits des Frühstücks eignet sich dieser Teller auch gut als Kuchenteller oder Dessertteller.

Life: In Deutschland hergestellt – auf der ganzen Welt zuhause

Mit dem Porzellan Life lädt Seltmann Weiden zu einer kulinarischen Reise um die Welt ein – und macht einen Zwischenhalt in der Kulturmetropole Boston in den USA. Boston gilt als das „Athen Amerikas“, als urbanes Zentrum der Hochkultur und Technologie in der Neuen Welt. Die vielen lebendigen Eindrücke der Stadt hinterlassen im gleichnamigen Dekor, wie mit Bewegungsunschärfe festgehalten, eine Spur aus schwungvollen Linien in glänzenden Gold- und Anthrazittönen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Breite
230 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Seitenplatte
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,66334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,99002*
€ 88,04812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,69002*
€ 87,69112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,40004*
€ 83,77605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,70002*
€ 82,94302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,98004*
€ 68,99625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.