Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Beat Suppenteller Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Beat Suppenteller Rund Porzellan Weiß
Seltmann Weiden Beat Suppenteller Rund Porzellan Weiß
Seltmann Weiden Beat Suppenteller Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74328808
Herst.-Nr.:
     4052212090634
EAN/GTIN:
     4052212090634
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Die Porzellanserie Beat von Seltmann Weiden zaubert einen unwiderstehlichen Rhythmus auf den gedeckten Tisch. Das gelingt mit einfachen Mitteln: eine feines Rillenrelief auf dem Porzellan erinnert an die Rillenstruktur von Vinylschallplatten und bringt damit eine ganz eigene Musikalität auf den gedeckten Tisch. Das Porzellan sieht durch das feine Relief wesentlich lebendiger, dynamischer und plastischer aus. Auch die Haptik ist natürlich sinnlicher. Lassen Sie sich jetzt durch Beat begeistern und bewegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.4 l
Durchmesser
225 mm
Merkmale
Produkttyp
Suppenteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.