Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Trio Seitenplatte Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Trio Seitenplatte Rund Porzellan Weiß
Seltmann Weiden Trio Seitenplatte Rund Porzellan Weiß
Seltmann Weiden Trio Seitenplatte Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74328817
Herst.-Nr.:
     4003106891059
EAN/GTIN:
     4003106891059
Suchbegriffe:
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
Kuchenteller
kuchenteller
Frische Brötchen, duftender Kaffee, Konfitüre sowie Wurst und Käse, mehr braucht es nicht für ein schönes entspanntes Frühstück. Damit auch auf ihrem Tisch Entspannung herrscht,, gibt es von Seltmann Weiden diesen schönen Frühstücksteller, auf dem ihr Brötchen genug Platz findet.

Modern, leicht und fröhlich – so präsentiert sich das Porzellan der beliebten Seltmann-Weiden-Serie Trio. Griffige Formen sorgen für einen hohen Nutzungskomfort, und mit dem dezenten, aber unverwechselbaren Design liegen Sie bei allen Anlässen garantiert richtig.Das Dekor Highline schmückt das weiße Porzellan mit einigen schwarzen und grauen Linien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Breite
230 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Seitenplatte
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.