Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller KDS141P Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weller KDS141P Lötkolben/-station Zubehör
Weller KDS141P Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330630
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KDS141P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,09*
€ 27,48
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KDS1712P
ab € 14,20*
Zubehör
Weller Tools
KDS191P
ab € 14,17*
Zubehör
Weller Tools
KDS2212P
ab € 14,19*
Zubehör
Weller Tools
KDS806V
ab € 614,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.