Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller KDS1812P Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller KDS1812P Lötkolben/-station Zubehör
Weller KDS1812P Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330640
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KDS1812P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Pink
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KDS1712P
ab € 14,20*
Zubehör
Weller Tools
KDS191P
ab € 14,17*
Zubehör
Weller Tools
KDS2212P
ab € 14,19*
Zubehör
Weller Tools
KDS806V
ab € 614,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.