Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller KDS201P Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weller KDS201P Lötkolben/-station Zubehör
Weller KDS201P Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330644
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KDS201P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25.4 mm
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KDS1712P
ab € 14,10*
Zubehör
Weller Tools
KDS191P
ab € 14,09*
Zubehör
Weller Tools
KDS2212P
ab € 14,18*
Zubehör
Weller Tools
KDS806V
ab € 615,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.