Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller KDS2512P Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weller KDS2512P Lötkolben/-station Zubehör
Weller KDS2512P Lötkolben/-station Zubehör
Weller KDS2512P Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330651
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KDS2512P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KDS1712P
ab € 14,11*
Zubehör
Weller Tools
KDS191P
ab € 14,27*
Zubehör
Weller Tools
KDS2212P
ab € 14,20*
Zubehör
Weller Tools
KDS806V
ab € 613,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.