Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - ovaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330707
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     599TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
595T
ab € 135,12*
Zubehör
Weller Tools
622TX
ab € 173,76*
Zubehör
Weller Tools
503ET
ab € 138,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.