Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston ASH70 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston ASH70 Werkbankteil/Zubehör
Treston ASH70 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330788
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH70
EAN/GTIN:
     6416763020935
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
35 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Kompatible Produkte
AKK70, AKK150, AKK180
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 134,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.