Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 2049P-TN8R Server Rack (2U) Intel® Xeon® DDR4-SDRAM 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 2049P-TN8R Server Rack (2U) Intel® Xeon® DDR4-SDRAM 1200 W
Supermicro 2049P-TN8R Server Rack (2U) Intel® Xeon® DDR4-SDRAM 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75026696
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-2049P-TN8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
supermicro server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Grau
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
12000 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromversorgung
1200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
767 mm
Höhe
89 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.870,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.032,64*
€ 3.608,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.003,85*
€ 3.574,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.917,49*
€ 3.471,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.888,71*
€ 3.437,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.870,52*
€ 3.415,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.