Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | Super Doctor 5 Watch Dog NMI SUM IPMI 2.0, KVM w/ dedicated LAN |
Merkmale | Komponente für | Server |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 5.1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel I210, Realtek RTL8211E |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB |
| Zahl der DIMM Slots | 8 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS) |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 1024 GB |
| Speicherkanäle | Octa-channel |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 224 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 8 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Integrierte SAS ports | 8 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl COM-Anschlüsse | 1 |