| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-75285362 Herst.-Nr.: 217397 EAN/GTIN: 4260458922897 |
| |
|
| | |
| Ergreifen Sie die Zukunft der fortschrittlichen und kabellosen Ladetechnologie mit dem magfix Wireless Schlüsselboard! Das Wireless Charging Board ist eine geniale Kombination aus induktiver Ladefläche und magnetischem Schlüsselboard.
Nutzen Sie das Wireless MagBoard von Xlayer und versorgen Sie Ihr induktionsfähiges Smartphone mit Energie: ohne ein Kabel einzustöpseln! Ihr Smartphone wird einfach an das MagBoard geheftet und schön lädt Ihr Gerät induktiv. Die Montage ist denkbar einfach. Die im Lieferumfang befindlichen Metallstreifen legen Sie nach Wunsch entweder in die Schutzhülle Ihres Mobilgerätes oder bringen sie direkt auf der Rückseite Ihres Gerätes an. Der ultrastarke Magnet haftet sicher an das MagBoard und Ihr induktives Gerät kann nicht von der Ladestation verrutschen.
Mit der zusätzlichen magnetischen Fläche machen Sie dem ewigen Schlüsselsuchen ein Ende. Halten Sie ganz einfach im Vorbeigehen Ihr Schlüsselbund an das MagBoard - Dank des im Board verarbeiteten Magnetes werden Ihre Schlüssel sofort erfasst und zuverlässig aufbewahrt. Mit Hilfe der Befestigungsschrauben und der Vorrichtung auf der Rückseite des Wireless Boards, kann dieses problemlos an eine Wand angebracht werden. Das MagBoard wird über den Typ C-Eingang aufgeladen (USB Typ-C Kabel im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 - 9 V | | Eingangsstrom | 2 - 1.67 A | | Max. Leistung | 10 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 10 mm | | Höhe | 90 mm | | Gewicht | 335 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | USB | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |